形状丸型
使用温度範囲(℃)室温+5〜95℃
温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)
温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
温度上昇時間(分)約55(室温→95℃)
使用周囲温度(℃)5〜35
温度調節マイコンPID制御
ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(kW)1.2
材質(槽)SUS304
安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)Φ240×170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×405×215
槽容量(L)7.6
電源(AC100V)12.1A(50/60Hz)
質量(kg)3.1
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)
アズワン品番63-1238-34