ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの カートリッジフィルター
ADVANTECの フィルターホルダー
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31103266
品番
17311500
参考基準価格(税別)
¥30,480
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。
有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)
Φ47
有効ろ過面積(cm
2
)
9.6
容量(mL)
(ファンネル)320
質量(g)
625
アズワン品番
4-864-05
スクリーン
(サポート)ステンレススクリーン(100メッシュ)