※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404N-FB T1500Z 旋削チップ TNMG-FB 住友電工ハードメタル 31105350 TNMG160404N-FB T1500Z 旋削チップ TNMG-FB 住友電工ハードメタル 31105350 TNMG160404N-FB T1500Z 旋削チップ TNMG-FB 住友電工ハードメタル 31105350

旋削チップ TNMG-FB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31105350 品番 TNMG160404N-FB T1500Z
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。

材質コーテッドサーメット 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 被削材 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカFB 切削領域微小切削 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種T1500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況一般
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

仕上げ加工用チップブレーカ M級ネガティブ FE型 / FB型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする