※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404N-GU AC4010K 旋削チップ TNMG-GU 住友電工ハードメタル 31105797 TNMG160404N-GU AC4010K 旋削チップ TNMG-GU 住友電工ハードメタル 31105797 TNMG160404N-GU AC4010K 旋削チップ TNMG-GU 住友電工ハードメタル 31105797

旋削チップ TNMG-GU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31105797 品番 TNMG160404N-GU AC4010K
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。

材質CVDコーティング 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 被削材鋳鉄 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカGU 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種AC4010K ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続〜一般
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

GU型ブレーカ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする