SMC
ソレノイドバルブ (VZ3140-1~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
注文コード
31106241
品番
VZ3140-1H-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,150
この商品は
リード線取出方法
が
152
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31106241
VZ3140-1H-01
28031491
SYJ5140-1H-01
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC
1個
¥
7,798
税込
¥8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)