※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404R-HM AC5015S 旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタル 31106269 TNMG160404R-HM AC5015S 旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタル 31106269 TNMG160404R-HM AC5015S 旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタル 31106269

旋削チップ TNMG-HM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PVDコーティング コーナー半径(mm)0.4 材種AC5015S 注文コード31106269 品番TNMG160404R-HM AC5015S
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は材質・コーナー半径・材種など28種類から選べます 他の種類を見る

広幅で低抵抗のM級勝手付き中〜粗用ブレーカ。

材質PVDコーティング 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 被削材難削材 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカHM 切削領域中〜粗切削 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種AC5015S ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続〜一般
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。
鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする