※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160402N-SU AC5025S 旋削チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタル 31106847 TNMG160402N-SU AC5025S 旋削チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタル 31106847 TNMG160402N-SU AC5025S 旋削チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタル 31106847

旋削チップ TNMG-SU

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31106847 品番 TNMG160402N-SU AC5025S
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

小切込み高送りに効果発揮。

材質PVDコーティング 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 被削材難削材 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカSU 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種AC5025S ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31106838
2025-03-22
用途:
旋盤加工
製造業

インコネル718材の加工に使用
ワーク的にもブレーカー的にもかけしろ1ミリ以内の切削です。断続加工やチタンなどはAC5025S 連続加工なら05Sなどが良いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする