※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408R-UM T2500Z 旋削チップ TNMG-UM 住友電工ハードメタル 31107154 TNMG160408R-UM T2500Z 旋削チップ TNMG-UM 住友電工ハードメタル 31107154 TNMG160408R-UM T2500Z 旋削チップ TNMG-UM 住友電工ハードメタル 31107154

旋削チップ TNMG-UM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 注文コード31107154 品番TNMG160408R-UM T2500Z
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はコーナー半径4種類から選べます 他の種類を見る

中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。

材質コーテッドサーメット 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 被削材 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカUM 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種T2500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする