製品画像

RKF506A 気化式冷風機 RKF506アルファ 静岡製機 31107495 RKF506A 気化式冷風機 RKF506アルファ 静岡製機 31107495 RKF506A 気化式冷風機 RKF506アルファ 静岡製機 31107495

気化式冷風機 RKF506アルファ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31107495 品番RKF506A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。

用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302909 質量(kg)74 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)50 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565 風向上下・左右各40°オートスイング 消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
注意
※使用環境温度:5〜45℃でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-17
用途:
オフィスビル一階ロビーの空調
有限会社みつやオフィス 様

構造上、エアコンの設置が難しいロビーを涼しくするために導入しました。室温より5度低い涼風を提供するという触れ込み通り、スイッチを入れると数分でロビーが快適な空間になりました。タンクを満水にすると約8時間稼働できます。閉館日はタンクを取り外して乾燥させましたが、作業が簡単にできるようレイアウトが工夫されていて感心しました。希望があるとすれば、タンクへの給水を散水ホースに使われているカプラーが使えるようになれば楽に給水できます。また、稼働時の騒音レベルをもっと低くしてもらえればなお良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする