※本体
富士倉
富士倉の 道路用品
富士倉の 保安・工事灯
富士倉の チューブライト
LEDロープライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31107520
品番
FRL-W10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途
夜間の安全対策・防犯対策に。
備考
電源コード付き
長さ(m)
10
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
60
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源
2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
13×7
色温度(K)
6000
LED色
白
防塵防水性能
IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)
1000
連結
40m
注意
※必ずリールから引き出し、伸ばした状態で使用して下さい。重なったり束ねた状態で使用すると高温になり大変危険です。
※仮設照明用ですので常設や常時点灯で使用しないで下さい。