※本体
富士倉
富士倉の 道路用品
富士倉の 保安・工事灯
富士倉の その他保安・工事灯用品
LEDロープライト専用電源
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31107626
品番
FRL-DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
最大40mまでの増設が可能。
用途
LEDロープライト専用電源です。
全長(mm)
1050
周波数(Hz)
50/60
出力
DC100V 8A(MAX)
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド長さ1
寸法(幅W×厚さ)(mm)
電源部:35×20
防塵防水性能
IP65
連結
40m