※本体

FWT-100W スタンド付ダブルLED投光器 富士倉 31107669 FWT-100W スタンド付ダブルLED投光器 富士倉 31107669 FWT-100W スタンド付ダブルLED投光器 富士倉 31107669 FWT-100W スタンド付ダブルLED投光器 富士倉 31107669 FWT-100W スタンド付ダブルLED投光器 富士倉 31107669

スタンド付ダブルLED投光器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31107669 品番FWT-100W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

三脚付きで明るい。

用途現場などの作業灯具に最適。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50×2 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)5 芯数3芯 色温度(K)6000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850〜1720(スタンド含む) 防塵防水性能IP65 電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm LEDSMD 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)5000(×2) 広角(°)140 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
防災機器として購入
建設業・工事業

夜間の発災に備え購入した。
早速試験運転したが極めて強力な照明力で安心した。
商品としての外観の仕上がりも良くその点も問題ないと思われる。
但し、照明灯本体裏面についているスイッチの ON-OFF が少々しづらく(スイッチ面が引っ込んでおり ON-OFFのストロークが長い)この点に気をつけねばならないと感じた。

対象商品:
31107669
2024-06-29
用途:
防災用品として利用
有限会社宮崎酒店 様 (卸売・小売業)

光量もしっかりと取れるし扱いもし易い、スタンドの安定性もOKです

対象商品:
31107669
2023-08-17
用途:
作業時
その他業種

室内利用だが明るくて1灯でも十分。色が6500kの割には白いのとスイッチがゴミなのは気になる。いちいちカバーを外すのは流石に面倒くさい。
もっと自然色に近い6000k辺りもラインナップして欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする