100V屋内型ドラム 20m アース無

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31107678 品番 NNP-204D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグは2Pプラグです。

質量(kg)5.1 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 コンセント仕様2P 15A 125V 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする