3/22より値下げ!現場を応援
日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
100V屋内型ドラム 20m アース無
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31107687
品番
NNP-206D
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,498
バスケットに入れる
スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)
5.1
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×341
電線長さ(m)
20
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
コンセント仕様
2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋内型