100V屋内型ドラム 20m アース付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31107730 品番NNP-E24
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグはポッキンプラグです。

質量(kg)5.6 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする