日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
100V抜止式コンセントドラム 30m アース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31107827
品番
NNP-E34N
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント!
屋内型の電工ドラム30mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)
7.4
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
接地2P抜止式 15A 125V
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋内型
特性
アース付