日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
100V屋内型ドラム 50m アース無
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31107879
品番
NNP-504D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム50mです。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)
9.6
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
4(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
電線長さ(m)
50
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
コンセント仕様
2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋内型