単品でこうしたパーツが気軽に買えるのはモノタロウさんのお陰で助かっています。
玉押しとベアリングを換えれば大抵復活しますので。
2016年式の、エスケープですがリアに使用する事が出来ました。純正は14mmなのですが、此方は15mm有ります、左は1mmワッシャーを外せば良いのですが、右は純正ダストカバーを付けると16mmになり、車軸が1mm左に寄ってしまいます、1mm幅が広く成っているはずですが、実際は、0.5mm広くなっています、現在対策を検討中です。
ブリジストンの20インチ自転車シルバF8Fを購入して半年程でリアハブのベアリングの玉と玉押しの交換が必要になり、形状とサイズがほぼ同じらしいこちらの右用、左用を試してみることにしました。まだ走行試験はしていませんが、玉押し調整はうまくできたので、たぶん、大丈夫だと思います。