曜日別特売
VZ3140-5MZC-MA ソレノイドバルブ (VZ3140-5~) SMC 31111543

ソレノイドバルブ (VZ3140-5~)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)注文コード31111543品番VZ3140-5MZC-MA
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径サブプレートなし切換方式2位置シングル応答時間20ms以下(0.5MPa時)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付リード線取出方法M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)保護構造防塵使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)手動操作方式ロック式C形(手操作形)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50パイロット排気方法パイロット弁個別排気形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31109924
2018-10-25
用途: 靴下刺繍の枠はめ機
城刺繍製造業

これがないと仕事ができません。
ソレノイドバルブは必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする