曜日別特売

ソレノイドバルブ (VZ3140-5~)

ソレノイドバルブ (VZ3140-5~) - SMCソレノイドバルブ (VZ3140-5~) - SMC
(1件のレビュー)

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル保護構造防塵使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50内容量1個
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
応答時間
ランプ・サージ電圧保護回路
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31111491VZ3140-5MZ-X199Rcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)ランプ・サージ電圧保護回路付M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31109556VZ3140-5DRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)なしDIN形ターミナル コネクタ付
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109592VZ3140-5D-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)なしDIN形ターミナル コネクタ付
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109601VZ3140-5D-01-QRcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)なしDIN形ターミナル コネクタ付
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109574VZ3140-5D-QRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)なしDIN形ターミナル コネクタ付
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109617VZ3140-5DBRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)なしDIN形ターミナル コネクタ付
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109635VZ3140-5DCRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)なしDIN形ターミナル コネクタ付
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109662VZ3140-5DORcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)なしDIN形ターミナル コネクタ付
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109687VZ3140-5DOBRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)なしDIN形ターミナル コネクタ付
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109705VZ3140-5DSRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル コネクタ付
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109723VZ3140-5DS-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル コネクタ付
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109766VZ3140-5DZRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル コネクタ付
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109802VZ3140-5DZ-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル コネクタ付
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109811VZ3140-5DZ-01-QRcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル コネクタ付
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109784VZ3140-5DZ-QRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル コネクタ付
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109836VZ3140-5DZBRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル コネクタ付
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109854VZ3140-5DZB-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル コネクタ付
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109863VZ3140-5DZCRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル コネクタ付
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109897VZ3140-5DZC-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル コネクタ付
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109906VZ3140-5DZC-01NNPTRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル コネクタ付
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109915VZ3140-5DZC-01T-QNPTFRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル コネクタ付
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109924VZ3140-5GRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPaの時)なしグロメット(リード線長さ300mm)
7,100
取扱い終了
代替品有
31109967VZ3140-5G-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPaの時)なしグロメット(リード線長さ300mm)
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109976VZ3140-5G-01-QRcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)なしグロメット リード線長さ300mm
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109985VZ3140-5G-01FGRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)なしグロメット リード線長さ300mm
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109994VZ3140-5G-01NNPTRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)なしグロメット リード線長さ300mm
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31109942VZ3140-5G-QRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)なしグロメット リード線長さ300mm
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110003VZ3140-5GBRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)なしグロメット リード線長さ300mm
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110021VZ3140-5GB-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)なしグロメット リード線長さ300mm
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110037VZ3140-5GCRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)なしグロメット リード線長さ300mm
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110046VZ3140-5GC-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)なしグロメット リード線長さ300mm
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110055VZ3140-5GSRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)サージ電圧保護回路付グロメット リード線長さ300mm
7,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110091VZ3140-5GS-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)サージ電圧保護回路付グロメット リード線長さ300mm
8,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110116VZ3140-5GSBRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)サージ電圧保護回路付グロメット リード線長さ300mm
7,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110125VZ3140-5GSB-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)サージ電圧保護回路付グロメット リード線長さ300mm
8,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110134VZ3140-5GSCRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)サージ電圧保護回路付グロメット リード線長さ300mm
7,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110152VZ3140-5GSC-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)サージ電圧保護回路付グロメット リード線長さ300mm
8,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110161VZ3140-5HRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)なしグロメット リード線長さ600mm
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110195VZ3140-5H-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)なしグロメット リード線長さ600mm
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110204VZ3140-5HBRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)なしグロメット リード線長さ600mm
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110213VZ3140-5HB-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)なしグロメット リード線長さ600mm
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110222VZ3140-5HCRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)なしグロメット リード線長さ600mm
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110231VZ3140-5HC-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)なしグロメット リード線長さ600mm
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110247VZ3140-5HSRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)サージ電圧保護回路付グロメット リード線長さ600mm
7,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110274VZ3140-5HS-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)サージ電圧保護回路付グロメット リード線長さ600mm
8,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110283VZ3140-5HSBRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)サージ電圧保護回路付グロメット リード線長さ600mm
7,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110292VZ3140-5HSB-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)サージ電圧保護回路付グロメット リード線長さ600mm
8,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110326VZ3140-5LRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)なしL形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110362VZ3140-5L-01RcRc1/8サブプレート付20ms以下(0.5MPa時)なしL形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110371VZ3140-5LBRcサブプレートなし20ms以下(0.5MPa時)なしL形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31109556VZ3140-5D28032864SYJ5140-5DVZ3140-5D 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280328644・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109592VZ3140-5D-0128032873SYJ5140-5D-01VZ3140-5D-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280328734・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109601VZ3140-5D-01-Q65165085SYJ5140-5D-01-QVZ3140-5D-01-Q SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC 65165085SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109574VZ3140-5D-Q43334542SYJ5140-5D-QVZ3140-5D-Q S Series(SYJ5140) SMC 43334542S Series(SYJ5140)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109617VZ3140-5DB28032882SYJ5140-5DDVZ3140-5DB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280328824・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109635VZ3140-5DC28032891SYJ5140-5DEVZ3140-5DC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280328914・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109662VZ3140-5DO28032907SYJ5140-5DOVZ3140-5DO 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280329074・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109687VZ3140-5DOB68973809SYJ5140-5DODVZ3140-5DOB SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68973809SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109705VZ3140-5DS28032925SYJ5140-5DSVZ3140-5DS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280329254・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109723VZ3140-5DS-0156855513SYJ5140-5DS-01VZ3140-5DS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568555134・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109766VZ3140-5DZ28032943SYJ5140-5DZVZ3140-5DZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280329434・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31109802VZ3140-5DZ-0128032952SYJ5140-5DZ-01VZ3140-5DZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280329524・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109811VZ3140-5DZ-01-Q20355013SYJ5140-5DZ-01-QVZ3140-5DZ-01-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5140 SMC 203550134・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5140SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109784VZ3140-5DZ-Q56855547SYJ5140-5DZ-QVZ3140-5DZ-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568555474・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109836VZ3140-5DZB28032961SYJ5140-5DZDVZ3140-5DZB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280329614・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109854VZ3140-5DZB-0128032977SYJ5140-5DZD-01VZ3140-5DZB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280329774・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109863VZ3140-5DZC28032986SYJ5140-5DZEVZ3140-5DZC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280329864・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109897VZ3140-5DZC-0128032995SYJ5140-5DZE-01VZ3140-5DZC-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280329954・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109906VZ3140-5DZC-01N28033004SYJ5140-5DZE-01NVZ3140-5DZC-01N 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280330044・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109915VZ3140-5DZC-01T-Q56855531SYJ5140-5DZE-01T-QVZ3140-5DZC-01T-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568555314・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109924VZ3140-5G28033013SYJ5140-5GVZ3140-5G 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280330134・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109967VZ3140-5G-0128033031SYJ5140-5G-01VZ3140-5G-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280330314・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109976VZ3140-5G-01-Q68973845SYJ5140-5G-01-QVZ3140-5G-01-Q SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68973845SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109985VZ3140-5G-01F20355047SYJ5140-5G-01FVZ3140-5G-01F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5140 SMC 203550474・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5140SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31109994VZ3140-5G-01N28033047SYJ5140-5G-01NVZ3140-5G-01N 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280330474・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31109942VZ3140-5G-Q28033022SYJ5140-5G-QVZ3140-5G-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280330224・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
欠品中
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31110003VZ3140-5GB28033056SYJ5140-5GDVZ3140-5GB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280330564・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110021VZ3140-5GB-0128033065SYJ5140-5GD-01VZ3140-5GB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280330654・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110037VZ3140-5GC28033074SYJ5140-5GEVZ3140-5GC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280330744・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110046VZ3140-5GC-0128033083SYJ5140-5GE-01VZ3140-5GC-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280330834・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110055VZ3140-5GS28033101SYJ5140-5GSVZ3140-5GS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280331014・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31110091VZ3140-5GS-0128033117SYJ5140-5GS-01VZ3140-5GS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280331174・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110116VZ3140-5GSB28033126SYJ5140-5GSDVZ3140-5GSB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280331264・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110125VZ3140-5GSB-0128033135SYJ5140-5GSD-01VZ3140-5GSB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280331354・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110134VZ3140-5GSC28033144SYJ5140-5GSEVZ3140-5GSC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280331444・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110152VZ3140-5GSC-0128033153SYJ5140-5GSE-01VZ3140-5GSC-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280331534・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110161VZ3140-5H28033275SYJ5140-5HVZ3140-5H 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280332754・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110195VZ3140-5H-0128033284SYJ5140-5H-01VZ3140-5H-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280332844・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110204VZ3140-5HB28033293SYJ5140-5HDVZ3140-5HB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280332934・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110213VZ3140-5HB-0143334725SYJ5140-5HD-01VZ3140-5HB-01 S Series(SYJ5140) SMC 43334725S Series(SYJ5140)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110222VZ3140-5HC43334192SYJ5140-5HEVZ3140-5HC S Series(SYJ5140) SMC 43334192S Series(SYJ5140)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110231VZ3140-5HC-0128033302SYJ5140-5HE-01VZ3140-5HC-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280333024・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110247VZ3140-5HS28033327SYJ5140-5HSVZ3140-5HS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280333274・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110274VZ3140-5HS-0128033336SYJ5140-5HS-01VZ3140-5HS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280333364・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110283VZ3140-5HSB28033345SYJ5140-5HSDVZ3140-5HSB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280333454・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110292VZ3140-5HSB-0128033354SYJ5140-5HSD-01VZ3140-5HSB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280333544・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110326VZ3140-5L28034142SYJ5140-5MVZ3140-5L 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280341424・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110362VZ3140-5L-0128034167SYJ5140-5M-01VZ3140-5L-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280341674・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110371VZ3140-5LB28034176SYJ5140-5MDVZ3140-5LB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280341764・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31109924
2018-10-25
用途: 靴下刺繍の枠はめ機
城刺繍製造業

これがないと仕事ができません。
ソレノイドバルブは必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする