ハブ軸(M9×108mm)

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31112007 品番Y2TA07000
参考基準価格(税別)¥253 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31112007
2023-05-18
用途:
WH-R500前輪のハブ軸に使用

ハブ軸のネジがなめて固くなってしまったため交換用に購入。
WH-R500前輪のハブ軸に使用しました。
ハブ軸組立品(軸長108mm/玉間100mm 品番Y4SK98010)との違いは、本商品はネジがハブ軸全長に渡って施工されておらず、左右各々20mm程度のみになっている点です。

対象商品:
31112007
2017-12-17
用途:
自転車メンテ
製造業

価格につられて購入しましたがまったく問題ありません。
各社M9−P1の規格なので、他社への流用可能です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする