防水シール付右玉押し(12.9mm)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31113958 品番Y33S98100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
アズワン品番64-9569-84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
自転車メンテナンス
エノモトサイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車体重量が20kg以上の自転車は、大抵こちらの部品が、かじってしまうので、玉押し単品で入手できるのは有難いです。

対象商品:
31113958
2023-11-23
用途:
自転車の修理
製造業

ブリヂストン製の自転車『アルベルト』の修理に使用しました。メンテナンスの為、リヤのハブのベアリングを交換しようとしましたが、この『玉押し』も傷んでいたので、合わせて交換しました。それまでの異音が無くなり、スムーズに回転するようになりました。

対象商品:
31113958
2022-10-10
用途:
ママチャリメンテナンス
製造業

2回目の購入で予備部品です。2000km以上使用しましたがまだまだ使えそうです。

対象商品:
31113958
2020-05-10
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リヤハブ周りから異音がしたので、オーバーホール時に交換しました。再利用より新品交換で信頼性確保かな。

2人が参考にしています
対象商品:
31113958
2018-06-02
用途:
ママチャリのハブ修理
教育・研究機関

防水シール付きの玉押しが見つからず、ようやくここで見つけました。わくわくして納品を待ちましたが、なんとこの防水シール部分はゴム製でした。故障品は金属製です。まあ、ゴム製でも機能するというか、ゴム製の方が防水性は高いので、よかったかも知れません。サイズは直径29o程度なので、ばっちりですね。(ゴム製はフリクションが大きくなるので、スポーツ車では嫌われますが、ママチャリならOKですね)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする