使用荷重(t)3.2チェーン本数1有効長L(m)2.5質量(kg)7.76寸法d(mm)19寸法a(mm)26寸法t(mm)135寸法b(mm)109寸法s(mm)14構成1A8W-HSW寸法d1(mm)34寸法d2(mm)16チェーン径(Φmm)10寸法h(mm)33フックHSW10寸法w(mm)75寸法g1(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)131フック寸法h(mm)33フック寸法a(mm)26フック寸法b(mm)109フック寸法d1(mm)34フック寸法d2(mm)16