曜日別特売
SE1 13×1M スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewag 31120915

SE1 13×1M スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewag 31120915
SE1 13×1M スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewag 31120915

スリングチェーン シングル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組使用荷重(t)5.3有効長L(m)1注文コード31120915品番SE1 13×1M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
使用荷重(t)5.3チェーン本数1有効長L(m)1質量(kg)7.09寸法d(mm)23寸法a(mm)33寸法t(mm)160寸法b(mm)134寸法s(mm)17構成1A8W-HSW寸法d1(mm)43寸法d2(mm)19チェーン径(Φmm)13寸法h(mm)44フックHSW13寸法w(mm)90寸法g1(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)164フック寸法h(mm)44フック寸法a(mm)33フック寸法b(mm)134フック寸法d1(mm)43フック寸法d2(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする