pewag
スリングチェーン シングル(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
有効長L(m)
5
2
3
4
5
使用荷重(t)
2
0.8
1.12
2
3.2
質量(kg)
9.12
9.12
9.12
9.37
9.48
1.73
2.34
2.95
3.56
2.4
3.29
4.18
5.07
4.41
5.98
7.55
7.2
9.66
12.12
14.58
2.68
3.57
4.46
5.35
4.66
6.23
7.8
7.61
10.07
12.53
14.99
4.77
6.34
7.91
10.26
12.72
15.18
全52種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
31125422
品番
S-SP1R 8×5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
2
チェーン本数
1
有効長L(m)
5
質量(kg)
9.12
チェーン径(Φmm)
8
寸法d(mm)
16
寸法a(mm)
19
寸法t(mm)
140
寸法e(mm)
262
寸法b(mm)
90
寸法h(mm)
28
フック
KHSW8
寸法w(mm)
80
寸法g1(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応