BOCCO emo

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31126745 品番YE-RB010-GWNJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

大切な家族との、次世代コミュニケーションツール
気づけばスマホに増えているSNSやメッセージアプリ。
友達は今何しているかわかるのに、一番大事な家族のことがわからない。
そんなあなたにぜひBOCCO emoを家族にしてほしい。
きっとBOCCO emoと専用アプリは、あなたの”家族”のコミュニケーションを活性化してくれるでしょう。
電話より気軽に。テキストより心を込めて。
BOCCO emoなら声とテキスト両方のメッセージを送りあえます。
本体と専用アプリをつなぐだけ。すぐに始められます。

付属品ACアダプター、ユーザーガイド、スタートアップガイド 仕様必要製品:Wi-Fiルーター、スマートフォン 質量(g)400 電源100-240V ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×141 Bluetooth4.2 LE Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n (2.4Ghz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする