鍵センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31126754 品番YE-SEN002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

「鍵かけたっけ?」を外出先から確認できる
鍵センサは、サムターン鍵の開閉を検知してスマホにお知らせします。
おうちの鍵の開閉状態をいつでも外出先から確認することができます。
慌てて家を出た朝も、スマホから鍵が閉まっていることを確認できるので 安心してお仕事に向かえます。

付属品電池、専用磁石、両面テープ 質量(g)30(電池含まず) 電源単4電池2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×30×68 センサー鍵センサ 電池寿命1年程度(使用環境による) BluetoothBluetooth Low Energy
注意
※本製品はBOCCO、BOCCO emoの付属品です。センサの使用には本体製品の購入が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする