振動センサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31126770 品番YE-SEN001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

「ただいま」がわかる。玄関ドアなどの”振動”を感知
振動センサは、お子さまが学校から帰って玄関を通ると、そのドアの動きを検知してスマホに伝えます。
ドアに反応があるとスマホに通知が届きます。それをきっかけに「おかえり、ケーキが冷蔵庫に入っているよ!」などのメッセージを送ってあげることができます。
また、アプリからセンサ設定をすることで 反応があった時に自動で好きなセリフを喋らせることもできます。

付属品電池、ストラップ、両面テープ 質量(g)30(電池含まず) 電源単4電池2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×30×68 センサー加速度センサ 電池寿命1年程度(使用環境による) BluetoothBluetooth Low Energy
注意
※BOCCO本体をご購入いただくと、本製品が1個付属しています。
※本製品はBOCCO、BOCCO emoの付属品です。センサの使用には本体製品の購入が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする