部屋センサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31126779 品番YE-SEN003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

外出先から部屋の温度・湿度・照度がわかる
留守番中の子どもやペットの熱中症が心配!離れて暮らす高齢の家族の熱中症が心配!電気を消したか心配!
これら3つの”心配” を解決するのが『部屋センサ』です。
室内に設置した部屋センサが部屋温度と湿度をもとに熱中症の警戒度をモニタし、警戒度が高くなるとBOCCO を通じてスマホに通知します。
これにより、外出先からも留守番中のお子さまや離れて暮らすご家族の 熱中症予防に役立てられます。

付属品ストラップ、両面テープ、電池 質量(g)30(電池含まず) 電源単4電池2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×30×68 センサー温度/湿度/照度センサ 電池寿命1年程度(使用環境による) BluetoothBluetooth Low Energy
注意
※本製品はBOCCO、BOCCO emoの付属品です。センサの使用には本体製品の購入が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする