センタック
センタックの 家庭用ポンプ
センタックの バスポンプ
Ms. ポンプ プチ2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31127409
品番
YS-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
残り湯ポンプ。
揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
感電防止対策回路採用。
保証書付き。
材質
電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール
最大吐出量(L/min)
13/揚程0m、10/揚程1m
最大揚程(m)
2
電源コード(m)
1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液
風呂水
注意
※ホースの長さは10m以内にしてください。浴槽の水面からホースの最高点までの高さ(揚程)は1.2m以内にしてください。電源器は釘などにしっかりかけてお使いください。
※サイフォン現象が起こるので、使用後は必ずポンプを浴槽(水中)から出してください。