Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 風呂いす
ハユール 腰かけ TL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31127549
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
床置き派に最適な、座面高さ20cm。
幅広座面。体に触れる面積が広いので、座りやすく安定感がある。通気性が良い4本脚。
浴槽のヘリに掛けて乾かせる。抗菌加工付き。
材質
本体/ポリプロピレン、脚部/ポリエチレン
色
イエロー
質量(g)
600
耐荷重(kg)
100
外寸(cm)
幅31.5×高さ25×奥行19
座面高(cm)
20
注意
※座ったままでの移動や、体重を片側に掛けると、転倒の恐れがあります。
※座面に石けんが付くと滑りやすくなるので注意してください。
※踏み台として使用しないでください。