ハユール 腰かけ TH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31127594 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カウンター派に最適な座面高さ30cm。
幅広座面。体に触れる面積が広いので、座りやすく安定感がある。通気性が良い4本脚。
浴槽のヘリに掛けて乾かせる。抗菌加工付き。

材質本体/ポリプロピレン、脚部/ポリエチレン 質量(kg)1.1 グリーン 耐荷重(kg)100 外寸(cm)幅35×高さ33×奥行40 座面高(cm)30
注意
※座ったままでの移動や、体重を片側に掛けると、転倒の恐れがあります。
※座面に石けんが付くと滑りやすくなるので注意してください。
※踏み台として使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする