マキテック
プレスホイールコンベヤ W-2025TS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
機長(mm)
1000
ピッチP(mm)
30
注文コード
31127644
品番
W-2025TS×1000L×30P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチP・カーブ内R
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
機長(mm)
1000
ホイール寸法(mm)
外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
材質
スチール
ピッチP(mm)
30
形状
ストレート
耐荷重(kg)
30(ホイール1個当たり)
軸
M6×37L
機高(mm)
27
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405