Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 湯おけ
ハユール 湯おけ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31127655
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
水切れが良くお手入れしやすい形状。
吊下げ穴付き。Sカンを使用してタオルバーなどに掛けて収納できる。
抗菌加工付き。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
260
容量(L)
3.1
外寸(cm)
幅25.5×高さ29×奥行12.5