ソフトバケツ 8型 8L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31127716 品番 I-614
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

使用後はたたんでコンパクトに収納
屋内に調和した色使い

容量(L)8 グレー 材質本体/熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底/ポリプロピレン 形状丸形 質量(g)504 特性折りたたみ式 折りたたみ寸法(cm)幅32.8×奥行30×高さ4.9 商品タイプ本体 使用時寸法(cm)幅32.8×奥行30×高さ22.2 繰り返し・詰め替え対応
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする