リス
リスの ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱本体
HOME&HOME 片手で開く連結ダストボックス70J
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31127759
品番
GBBE146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
大きなハンドル付きで片手で開けやすい、屋内外兼用のゴミ箱。
ジョイント付きで複数個連結して使えます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.6
色
ダークグレー
容量(L)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.1×50.7×66.5
推奨ゴミ袋サイズ
70L
フタの種類
かぶせ式