JN2-701-AWH JNUデスク 片袖机 脚パネル無(組立サービスなし) ジョインテックス 31127865 JN2-701-AWH JNUデスク 片袖机 脚パネル無(組立サービスなし) ジョインテックス 31127865

JNUデスク 片袖机 脚パネル無(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31127865 品番 JN2-701-AWH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ジョインテックス「JNUデスク」。根強い人気の旧JISサイズ(高さ740mm)の片袖机です。
引出はオールロック機能を搭載し、脚部はアジャスター付きです。
サイドの脚パネル無タイプです(横幅1060mmモデルのみ脚パネルの有タイプがございます)。

ウォームホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)915×635×740 質量(kg)35.2 付属品仕切板(大・中各1枚)、ペントレー1個、鍵2枚 材質本体・芯材・引出=スチール(粉体塗装)、天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS 幅(mm)915 高さ(mm)740 奥行(mm)635 最大積載量(kg)天板=80、引出上段=2、中段=4、下段=15 機能オールロック機能 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×430×92(上段)/180(中段)/302(下段) 有効寸法(mm)下肢:459 アジャスター トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×349×39
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,210 / 税込 ¥3,531
北海道地方数量1につき ¥3,210 / 税込 ¥3,531
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする