色ウォームホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1060×730×740質量(kg)39.9付属品仕切板(大・中各1枚)、ペントレー1個、鍵2枚材質本体・芯材・引出=スチール(粉体塗装)、天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS幅(mm)1060高さ(mm)740奥行(mm)730最大積載荷重(kg)天板=110、引出上段=2、中段=4、下段=15機能オールロック機能天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×430×92(上段)/180(中段)/302(下段)有効寸法(mm)下肢:604アジャスター有トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×349×39