C401R BL C401Rチェア(肘なし)(組立サービス付き) ジョインテックス 31128005 C401R BL C401Rチェア(肘なし)(組立サービス付き) ジョインテックス 31128005 C401R BL C401Rチェア(肘なし)(組立サービス付き) ジョインテックス 31128005 C401R BL C401Rチェア(肘なし)(組立サービス付き) ジョインテックス 31128005 C401R BL C401Rチェア(肘なし)(組立サービス付き) ジョインテックス 31128005

C401Rチェア(肘なし)(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31128005 品番 C401R BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

事務用チェア「C401R」。
安定感ある座り心地に加え、ガス厚座上下、シンクロロッキング、多段階位置停止可能などベーシックな機能を集約し、色々なワークシーンにマッチします。
クッションは型崩れしにくく耐久性に優れたモールドウレタンを採用。
肘は標準で付属しませんが、別売のオプション品でループ肘、または可動肘の取り付けが可能です。
また、床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もございます(別売)。

背・座:ブルー、背面:ブラック 全高(mm)915〜985 座面高さ(mm)440〜510 本体質量(kg)15.6 オプションループ肘(注文コード 51975727)、可動肘(注文コード 51975736) 材質背・座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/樹脂成形品(ポリプロピレン)、クッション=モールドウレタンフォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター 幅(mm)604 質量(kg)15.6 高さ(mm)915〜985 奥行(mm)605 キャスターあり 肘掛なし 機能ガス圧座上下、シンクロロッキング、多段階位置停止可能 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500 背タイプハイバック サービス分類組立・設置・取付
注意
※肘は付属いたしません。必要な場合は別売のオプション品をお求めください。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする