スピードセット(1組) イザメシ セット イザメシ 31128136 スピードセット(1組) イザメシ セット イザメシ 31128136 スピードセット(1組) イザメシ セット イザメシ 31128136 スピードセット(1組) イザメシ セット イザメシ 31128136

イザメシ セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 セット内容保存食:4食(プレーンデニッシュ、しっかりおでん、ふわふわ玉子粥、ごろごろ肉じゃが)、7年保存水500ml:1本、付属品 スプーン:1本 注文コード31128136 品番スピードセット(1組)
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698
この商品はセット内容・種類・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」
1人3日分の保存食セット。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにも。
ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。棚の奥にしまわれがちな保存食ですが、「DAILY IZAMESHI」はシンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。
大切な人の「いざ」の場面で活躍する「IZAMESHI」は、贈り物にもおすすめです。

セット内容保存食:4食(プレーンデニッシュ、しっかりおでん、ふわふわ玉子粥、ごろごろ肉じゃが)、7年保存水500ml:1本、付属品 スプーン:1本 賞味期限水:製造より7年、プレーンデニッシュ、しっかりおでん、ふわふわ玉子粥、ごろごろ肉じゃが:製造より3年 栄養成分商品により 原材料商品により 質量(kg)1.8 内容プレーンデニッシュ:2個/しっかりおでん:330g/ふわふわ玉子粥:360g/ごろごろ肉じゃが:200g/7年保存水500ml:500ml 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×130×175 調理方法【おかず・粥】:常温でお召し上がりいただけます。【デニッシュ】:缶から出してそのままお召し上がりいただけます。缶切りなしで開けることができる、イージーオープン缶です。 アレルギー卵、乳、小麦、牛肉、さば、大豆、鶏肉 持ち手寸法(mm)高:40
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造後半年以内の商品をお届けします。
※品薄時、製造にお時間が掛かる場合がございます、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする