パワーセット(6組) イザメシ セット イザメシ 31128154 パワーセット(6組) イザメシ セット イザメシ 31128154 パワーセット(6組) イザメシ セット イザメシ 31128154

イザメシ セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6組) セット内容保存食:5食(ごはん、メープルデニッシュ、煮込みハンバーグ、ちからうどん、黒みつきなこ餅)、7年保存水500ml水:1本、付属品 スプーン:1本 ×6組 注文コード31128154 品番パワーセット(6組)
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,818
販売価格(税別)
22,980
この商品はセット内容・種類・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」
1人3日分の保存食セット。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにも。
ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。棚の奥にしまわれがちな保存食ですが、「DAILY IZAMESHI」はシンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。
大切な人の「いざ」の場面で活躍する「IZAMESHI」は、贈り物にもおすすめです。

セット内容保存食:5食(ごはん、メープルデニッシュ、煮込みハンバーグ、ちからうどん、黒みつきなこ餅)、7年保存水500ml水:1本、付属品 スプーン:1本 ×6組 賞味期限【メープルデニッシュ/煮込みハンバーグ/ちからうどん】:製造から3年【ごはん】:製造から5年【7年保存水500ml】:製造から7年 栄養成分商品により 原材料商品により 質量(kg)1.4×6組 内容ごはん:100g/メープルデニッシュ:2個/煮込みハンバーグ:190g(固形量80g)/ちからうどん:77.8g(めん50g)/7年保存水500ml:500ml 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×130×175 調理方法【ごはん】:熱湯、または水を袋内側の注水線(160ml)まで注ぎ、よくかき混ぜてください。 熱湯で15分、水(15℃)の場合は60分が完成の目安です。【ハンバーグ】:常温で召し上がっていただけます。【うどん】:中身を缶の中に入れ、熱湯を注水線まで注いでください(目安量415ml)。10分待ったあと、よくかき混ぜてお召し上がりください。【デニッシュ】:缶から出してそのままお召し上がりいただけます。缶切りなしで開けることができる、イージーオープン缶です。【餅】:乾燥餅、きなこ、黒みつ、戻し水、割り箸が全て入っています。 アレルギー卵、乳、小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉 持ち手寸法(mm)高:40
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造後半年以内の商品をお届けします。
※品薄時、製造にお時間が掛かる場合がございます、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする