ヘルシーセット(6組) イザメシ セット イザメシ 31128179 ヘルシーセット(6組) イザメシ セット イザメシ 31128179 ヘルシーセット(6組) イザメシ セット イザメシ 31128179

イザメシ セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6組) セット内容保存食4食(まんぞく豚汁、きつねうどん、五目ご飯、ぶり大根)、7年保存水500ml水:1本、付属品 スプーン:1本 ×6組 注文コード31128179 品番ヘルシーセット(6組)
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,578
販売価格(税別)
19,980
この商品はセット内容・種類・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」
1人3日分の保存食セット。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにも。
ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。棚の奥にしまわれがちな保存食ですが、「DAILY IZAMESHI」はシンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。
大切な人の「いざ」の場面で活躍する「IZAMESHI」は、贈り物にもおすすめです。

セット内容保存食4食(まんぞく豚汁、きつねうどん、五目ご飯、ぶり大根)、7年保存水500ml水:1本、付属品 スプーン:1本 ×6組 賞味期限【まんぞく豚汁/きつねうどん/ぶり大根】:製造から3年【五目ごはん】:製造から5年【7年保存水500ml】:製造から7年 栄養成分商品により 原材料商品により 質量(kg)1.4×6組 内容まんぞく豚汁:300g/きつねうどん:73.4g(めん50g)/五目ごはん:100g/ぶり大根:200g/7年保存水500ml:500ml 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×130×175 調理方法【ごはん】:熱湯、または水を袋内側の注水線(160ml)まで注ぎ、よくかき混ぜてください。 熱湯で15分、水(15℃)の場合は60分が完成の目安です。【おかず】:常温で召し上がっていただけます。【うどん】:中身を缶の中に入れ、熱湯を注水線まで注いでください(目安量415ml)。10分待ったあと、よくかき混ぜてお召し上がりください。 アレルギー小麦、さば、大豆、豚肉 持ち手寸法(mm)高:40
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造後半年以内の商品をお届けします。
※品薄時、製造にお時間が掛かる場合がございます、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする