パッケージ

PMH-SUS12 ステンレス パワーマグフック ミツヤ 31128215 PMH-SUS12 ステンレス パワーマグフック ミツヤ 31128215

ステンレス パワーマグフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31128215 品番 PMH-SUS12
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。ネオジム磁石採用。マグネットもコーティングされ耐水耐さびに最適。

材質ステンレス/ネオジム磁石 寸法(mm)76×51×33 シルバー 質量(g)62 耐荷重(kg)12 特性超強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31128197
2023-10-13
用途:
浴室の小物掛け
教育・研究機関

浴室の掃除ブラシを引っ掛けるため購入。サビが出るリスクを低くしたくてこちらにしました。磁力は普通で、強くはありませんでした。ブラシをかけるにはフックが小さくてイマイチだったので少し残念なお買い物になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする