パッケージ

SWMH-1 スイングマグフック1kg 1P ミツヤ 31128249 SWMH-1 スイングマグフック1kg 1P ミツヤ 31128249

スイングマグフック1kg 1P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31128249 品番SWMH-1
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

縦にスイングするマグネットフック。フック材質はさびにくいステンレス製。シンプル形状なのでインテリアにも最適。

材質ABS樹脂/ステンレス/ポリプロピレン/スチール/マグネット 寸法(mm)70×50×27 質量(g)41 耐荷重(kg)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
書類の壁かけ
ハッコー株式会社 様

小さいサイズに見合わないほど強力で頼りになるマグネットフックでした。
とても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする