AB Circle
AB Circleの 記録メディア・メモリー
AB Circleの 外付メモリカードリーダー
AB Circle 接触式ICカード リーダライタ CIR115C-01
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31128276
品番
CIR115C-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ドングルを1回転するとフルサイズのスマートカードリーダーに早変わり
規格
【システム】ISO/IEC 7816、 EMVCo Contact Terminal Level 1、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL
【環境対応】EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、 REACH
適合
カードタイプ:ISO/IEC 7816 Class A/ B/ C (5V/ 3V/ 1.8V) cards、J-LIS cards(マイナンバーカード)、 Memory cards。カードサイズ:D-1 (Full size)
材質
ABS
色
White
質量(g)
10.8(±0.5)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
59.1×20.6×12.8
対応OS
Windows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above
機能
短絡防止機能搭載、拡張APDU対応
消費電流(mA)
<100(動作時)、<2(スタンバイ時)
インターフェース
ISO/IEC 7816 Part 1/2/3/4
保存温度範囲(℃)
-10〜70
LED
1 LED: Blue (動作状態)
動作湿度(%)
Max. 95 (non-condensing)
供給電流(mA)
55 in Class A/ B/ C
プロトコル
T=0、T=1
供給電源
USB バスパワー
コネクタ仕様
スライド式、挿抜回数 Min. 100000
ドライバ種類
CCID
動作温度範囲(℃)
0〜65
USBタイプ
USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
MTBF(時間)
600000
クロック周波数
Up to 16 MHz (Default: 4.8 MHz)
コネクタタイプ
USB/デフォルト: Type A、オプション: Type C
伝送速度(Kbps)
9.6〜826
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません