AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー CIR615A-01

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31128294 品番CIR615A-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

非接触タグのUID/IDmをホストアプリケーションのカーソル位置に自動送信、ドライバーのインストール不要のHIDデバイス

規格
【システム】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、
【環境対応】EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACH
付属品カードホルダー 適合カードタイプ ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags 材質Reader:ABS、Card Holder:ABS Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent 質量(g)89(±5) ケーブル長(m)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)With Card Holder: 10101.6×72.1×12.9、Without Card Holder: 100.0×8.0×11.0 対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above 機能拡張APDU対応 読取(mm)<50(タグタイプに依存) 消費電流(mA)<250(動作時)、<50(スタンバイ時) インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693 保存温度範囲(℃)-20〜70 LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、1 Green (電源状態) 動作湿度(%)Max. 95(結露無き事) プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) 供給電源USB バスパワー ドライバ種類CCID、 HID 動作温度範囲(℃)-10〜70 USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)600000 コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A; オプション: Type C 伝送速度(Kbps)106/ 212/ 424/ 848(Default: 424 kbps)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする