AB Circle OTGアダプターケーブル 【USBタイプCオス → USBタイプAメス】 70-700302

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31128355 品番70-700302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

この高性能 USB 2.0 タイプ オス タイプ メス OTGアダプターケーブルは、USB タイプ コネクタを備えたリーダーを、USB-C(TM)ポートを搭載したラップトップ、MacBook、スマートフォン、およびタブレットに接続します。 USB2.0規格に準拠しているため、エラーのないデータを安定して高速に転送できます。

仕様上流:USB Type C Male、下流:USB Type A Female White 質量(g)12.3 ケーブル外径(Φmm)3.5 ケーブル長(cm)15±2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする