※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ5000 Series
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31128590
品番
SYJ5120-1MO-M5
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式
2位置シングル
ポート数
3ポート弁/5ポート弁
消費電力(W)
0.1(節電回路付)
定格電圧(V)
AC100
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
直接配管形
ブラケット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径
M5×0.8