ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 電工ドライバー
電気メーター用絶縁ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31128617
品番
AEM-1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電気メーターで使われている特殊ネジが回せます。
ネジを落とさない保持キャップ付き。
通電しないセパレート構造。
耐電圧1000V。
先端形状
特殊ネジ
用途
電気メーターの特殊ネジが回しに!
セット内容
本体/保持キャップ×4(内2個交換用)/収納ケース
全長(mm)
126
耐電圧(V)
1000
両頭機能
両頭
注意
※地域によっては、電気メーターに特殊ネジが使用されていない場合があります。