マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50DS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
機長(mm)
1800
ピッチP(mm)
150
注文コード
31128755
品番
W-50DS×1800L×150P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチP・カーブ内R
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
機長(mm)
1800
ホイール寸法(mm)
外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20
材質
スチール
ピッチP(mm)
150
形状
ストレート
耐荷重(kg)
100(ホイール1個当たり)
軸
M12×40L
機高(mm)
65
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405